Keramická čepel odjehlovače, Úhel řezu: 65stupeň

Artiklové číslo: 838160 65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel řezu (stupeň) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čepele 4 mm
Tloušťka čepele 1,7 mm
Úhel řezu 65 stupeň
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838160 65
EAN / GTIN 7290003234875
Číslo výrobce CR6000

Popis

Použití:

Odjehlování otvorů a nejrůznějších kontur. Velmi vhodné pro měkké materiály, jako je hliník a plasty, ale také velmi abrazivní plasty, jako je sklolaminát. Extrémně odolné vůči opotřebení: cca 20násobná životnost jedné čepele HSS (při odjehlování plastů).

Vhodné pro:

Univerzální odjehlovač č. 838150.