{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wariant | Skrobak trójkątny | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Długość grotu | 85 mm | |
| Szerokość ostrza | 7 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski stalowy | |
| Część opisana, Niebieski stalowy | Klinge | |
| Kształt ostrza | Trójkątne | |
| Kolor | Niebieskie; Brązowy | |
| Długość, uchwyt | 90 mm | |
| Materiał, uchwyt | drewno | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Skrobak | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 836320 | |
| EAN / GTIN | 4049002021145 | |
| Numer producenta | 466 175 0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |