Finmekanikerskraber med træskaft

Art.-nr.: 836320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Variant trekantskraber
Længde i alt L 175 mm
Længde, klinge 85 mm
Bredde, klinge 7 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Farvetone, blå Stålblå
beskrevet del, Stålblå Klinge
Farve blå; brun
Form, klinge trekant
Længde, greb 90 mm
Materiale, greb træ
Indhold enkelt del
Produkttype skraber
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 836320
EAN/GTIN 4049002021145
Producentnummer 466 175 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank trekant-hulprofilklinge.
Krom-vanadium-stål, træskaft.