Grattoir de précision avec manche en bois

Réf.: 836320
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
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
Teinte, bleu Bleu acier
Pièce décrite, Bleu acier Klinge
Couleur bleu; marron
Variante grattoirs triangulaires
Matériau acier au chrome-vanadium
Forme lame triangulaire
Largeur lame 7 mm
Longueur lame 85 mm
Longueur totale L 175 mm
Longueur, poignée 90 mm
Matériau, poignée bois
Sommaire pièce unique
Type de produit grattoir
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 836320
EAN / GTIN 4049002021145
Réf. fabricant 466 175 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Lame profilée creuse triangulaire et étroite.
Acier au chrome-vanadium, manche en bois.