Fini bravarski strugač s drvenom drškom

Artikl br.: 836320
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 85 mm
Širina oštrice 7 mm
ukupna duljina 175 mm
Materijal ručice Drvo
Materijal oštrice Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 836320
EAN / GTIN 4049002021145
Broj proizvođača 466 175 0
Proizvođač/odgovorna osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Trobridna tanka oštrica od šupljeg profila.
Krom-vanadij čelik, drvena drška.