Strgalo za finomehanike z lesenim ročajem

Št. art.: 836320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
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
Izvedba trikotno strgalo
Celotna dolžina L 175 mm
Dolžina rezila 85 mm
Širina rezila 7 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Barvni odtenek, modra Jekleno modra
Opisan del, Jekleno modra Klinge
Barva modra; rjava
Oblika rezila trikotnik
Dolžina, ročaj 90 mm
Material, ročaj les
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strugalniki
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 836320
EAN/GTIN 4049002021145
Številka proizvajalca 466 175 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Ozka trikotna oblika profilnega rezila.
Kromvanadijevo jeklo, lesen ročaj.