• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Trójkątne skrobaki żeberkowe, długość grotu: 100mm

Nr art.: 836010 100
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
165 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 8350 C
długość grotu 100 mm
szerokość grotu 14 mm
długość całkowita 200 mm
wykonanie uchwytu Trzonek drewniany lakierowany
materiał uchwytu Drewno
materiał grotu Stal chromowo-wanadowa.
Rodzaj produktu Skrobaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 836010 100
EAN / GTIN 4049002006791
Numer producenta 462 100 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Trójkątny profil żeberkowy ze stali chromowo-wanadowej, uchwyt lakierowany.

Norma:

DIN 8350 C.