Trójkątne skrobaki żeberkowe, długość grotu: 100mm

Nr art.: 836010 100
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
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wariant
Skrobaki
Szerokość ostrza
14 mm
Długość grotu
100 mm
Długość całkowita L
200 mm
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Norma
DIN 8350 C
Kształt ostrza
Trójkątne
Materiał, uchwyt
drewno
Powierzchnia
wersja lakierowana
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Skrobak
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 836010 100
EAN / GTIN 4049002006791
Numer producenta 462 100 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Trójkątny profil żeberkowy ze stali chromowo-wanadowej, uchwyt lakierowany.

Norma:

DIN 8350 C.