{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 8350 C | |
| Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
| Širina oštrice | 14 mm | |
| ukupna duljina | 200 mm | |
| Izvedba drške | Lakirana drvena drška | |
| Materijal ručice | Drvo | |
| Materijal oštrice | Krom-vanadij-čelik | |
| Vrsta proizvoda | Strugala |
| Broj artikla | 836010 100 | |
| EAN / GTIN | 4049002006791 | |
| Broj proizvođača | 462 100 0 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |