• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Trekantigt skavstål, klinglängd: 100mm

Art-nr.: 836010 100
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
373 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klinglängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 8350 C
klinglängd 100 mm
klingbredd 14 mm
totallängd 200 mm
Handtagsutförande trähandtag lackerat
Material handtag Trä
Material klinga Kromvanadinstål
Produktslag Skavstål

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 836010 100
EAN/GTIN 4049002006791
Tillverkarens nummer 462 100 0
Tillverkare/ansvarig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Benämning

Utförande:

Trekantiga, skålslipade skär, av kromvanadinstål, lackerat träskaft.

Norm:

DIN 8350 C