Zestaw perforatorów okrągłych „metrycznych”, Ø 12,5 – 63,5 mm, w blaszanej kasecie

Nr art.: 834550
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Perforator do blachy
Min. średnica wykrawania
12,5 mm
Maks. średnica wykrawania
63,5 mm
Liczba
8
Opakowanie
Metallkoffer
Oznaczenie producenta
Rund-Blechlocher-Sortiment 'metrisch'
Do materiału
Blacha
Do gwintów metrycznych wg DIN EN 60423
M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5; M50×1,5; M63×1,5
Śruba dociskowa
M 16×1,5×70
Wykrojniki
Okrąg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834550
EAN / GTIN 2050001002846
Numer producenta 834550
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

Po 1 wykrojniku i matrycy (jak perforatory okrągłe do blach nr 834000) do otworów o ⌀ 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).
1 śruba dociskowa (nr 834040 rozm. 16/70).
4 śruby dociskające z łożyskiem oporowym (nr 834060, rozm. 10/55; 16/70; 20/90 i nr 834040, rozm. 6/30 z łożyskiem oporowym).
1 wiertło schodkowe nr 118320 (⌀ 7-21 mm).
1 kaseta blaszana o wymiarach 335×230×55 mm.