{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | luknjači za pločevino | |
| Premer izsekovanja min. | 12,5 mm | |
| Premer izsekovanja maks. | 63,5 mm | |
| Število | 8 | |
| Embalaža | Metallkoffer | |
| Oznaka proizvajalca | Rund-Blechlocher-Sortiment 'metrisch' | |
| Za material | Pločevina | |
| Za metrični navoj po DIN EN 60423 | M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5; M50×1,5; M63×1,5 | |
| Pritisni vijak | M 16×1,5×70 | |
| Oblike za izsekovanje | krog |
| Številka izdelka | 834550 | |
| EAN/GTIN | 2050001002846 | |
| Številka proizvajalca | 834550 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |