Rundhulstansersortiment „metrisk” ⌀ 12,5 – 63,5 mm i stålkuffert

Art.-nr.: 834550
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype pladestanser
Stansningsdiameter min. 12,5 mm
Stansningsdiameter maks. 63,5 mm
Antal 8
Emballage Metallkoffer
Producentbetegnelse Rund-Blechlocher-Sortiment 'metrisch'
Til materiale Pladestål
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423 M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5; M50×1,5; M63×1,5
Trykskrue M 16×1,5×70
Stansningsforme cirkel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 834550
EAN/GTIN 2050001002846
Producentnummer 834550
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

1 stempel og matrice af hver (som rundhulstanser nr. 834000) til hul-⌀ 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).
1 trykskrue (nr. 834040 str. 16/70).
4 kugletryklejeskruer (nr. 834060 str. 10/55; 16/70; 20/90 og nr. 834040 str. 6/30 med kugletrykleje).
1 trinbor som nr. 118320 ( = ⌀ 7 − 21 mm),
1 stålkuffert med målene 335×230×55 mm.