Jogo de punções para chapa redonda “métrica” ? 12,5 - 63,5 mm em mala para chapa

N.º do artigo: 834550
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
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
Tipo de produto Ferramenta de perfuração

Identificação e classificação

Número do artigo 834550
EAN/GTIN 2050001002846
Número do fabricante 834550
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Material fornecido:

Cada 1 punção e matriz (como perfurador de chapa redondo n.º 834000) para ⌀ de furo 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).
1 parafuso de pressão (n.º 834040 tam. 16/70).
4 parafusos do rolamento de esferas (tam. n.º 834060 10/55; 16/70; 20/90 e tam. n.º 834040 6/30 com rolamento de esferas).
1 exercícios de passo semelhantes ao número 118320 ( ⌀ 7 − 21 mm).
1 caixas de chapa na dimensão 335×230×55 mm.