Apvalių lakštinio metalo skylmušių rinkinys „metrinis“ ⌀ 12,5 – 63,5 mm lakštinio plieno lagamine

Prekės Nr.: 834550
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis skylmušiai lakštiniam metalui
Perforavimo skersmuo min. 12,5 mm
Perforavimo skersmuo maks. 63,5 mm
Skaičius 8
Pakuotė Metallkoffer
Gamintojo pavadinimas Rund-Blechlocher-Sortiment 'metrisch'
Medžiagai Lakštas
Metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423 M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5; M50×1,5; M63×1,5
Suspaudimo varžtas M 16×1,5×70
Pjovimo formos apskritimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 834550
EAN / GTIN 2050001002846
Gamintojo numeris 834550
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

Po 1 pramuštuvą ir matricą (kaip apvalus lakštinio metalo skylmušis Nr. 834000) kiaurymės ⌀ 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).
1 suspaudimo varžtas (Nr. 834040 dyd. 16/70).
4 atraminio guolio varžtai (Nr. 834060 dyd. 10/55, 16/70, 20/90 ir Nr. 834040 dyd. 6x30 su atraminiu guoliu).
1 laiptuotas grąžtas, panašus į Nr. 118320 (= ⌀ 7 - 21 mm).
1 skardinis lagaminas, jo dydis 335×230×55 mm.