Zestawy wykrojników pierścieniowych, komplet w kasecie, zakres wykrawania: 3-20mm

Nr art.: 832100 3-20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wykrawania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wykrawania 3 mm - 20 mm
Rodzaj produktu Narzędzia do wykrawania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594
Producent/osoba odpowiedzialna BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Opis

Wykonanie:

Oprawka z dwóch rodzajów materiału (do wielk. 3-20) z uchwytem pistoletowym i precyzyjnie szlifowanymi, wymiennymi perforatorami. Do wycinania pierścieni uszczelniających w jednej operacji, do oprawki można założyć 2 wykrojniki o różnej ⌀.

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów i wycinania krążków / pierścieni w jednej operacji.Do gumy, skóry, filcu, tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i podobnych materiałów. Do gumy, skóry, filcu,tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i podobnych materiałów.

W dostawie:

Po 1 wykrojniku ⌀ nr 832110: 10 szt. rozm. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Możliwości kombinacji wykrojników wewnętrznych i zewnętrznych (mm): 3-10 wewn. z 12-20 zewn.
Pojemnik długość×szerokość×wysokość (mm): tworz. sztucz. 140×100×40

Wskazówka:

  • przy wykrawaniu należy używać podkładki z drewna, skóry lub podobnych materiałów
  • nie są dostępne następ. kombinacje: 20 (wewn.) z 22 (zewn.) 30 (wewn.) z 32 (zewn.) 40 (wewn.) z 42 (zewn.) 50 (wewn.) z 52 (zewn.).