Zestawy wykrojników pierścieniowych, komplet w kasecie, zakres wykrawania: 2-50mm

Nr art.: 832100 2-50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wykrawania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrojnik
Min. średnica wykrawania 2 mm
Maks. średnica wykrawania 50 mm
Opakowanie walizka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 832100 2-50
EAN / GTIN 3700825601686
Numer producenta JLB250PA
Producent/osoba odpowiedzialna BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Opis

Wykonanie:

Oprawka z dwóch rodzajów materiału (do wielk. 3-20) z uchwytem pistoletowym i precyzyjnie szlifowanymi, wymiennymi perforatorami. Do wycinania pierścieni uszczelniających w jednej operacji, do oprawki można założyć 2 wykrojniki o różnej ⌀.

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów i wycinania krążków / pierścieni w jednej operacji.Do gumy, skóry, filcu, tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i podobnych materiałów. Do gumy, skóry, filcu,tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i podobnych materiałów.

W dostawie:

Po 1 wykrojniku ⌀ nr 832110: 29 szt. rozm. 2–50
Możliwości kombinacji wykrojników wewnętrznych i zewnętrznych (mm): 2−10 wewn. z 12−50 zewn. 12−20 wewn. z 22−50 zewn. 22−30 wewn. z 32−50 zewn. 32−40 wewn. z 42−50 zewn.
Pojemnik długość×szerokość×wysokość (mm): tworz. sztucz. 265×200×50
Kieł centrujący nr 832140: 1 szt.

Wskazówka:

  • przy wykrawaniu należy używać podkładki z drewna, skóry lub podobnych materiałów
  • nie są dostępne następ. kombinacje: 20 (wewn.) z 22 (zewn.) 30 (wewn.) z 32 (zewn.) 40 (wewn.) z 42 (zewn.) 50 (wewn.) z 52 (zewn.).