Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Giętarka kątowa, komplet ze standardowym osprzętem, wysokość gięcia do: 100mm

Nr art.: 823650 100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość gięcia do (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 823650 100
EAN / GTIN 2050001931306
Numer producenta 600000
Producent/osoba odpowiedzialna J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 Grünstadt, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Urządzenie z odpornego na pęknięcie żeliwa sferoidalnego, z szybkim mocowaniem mimośrodowym, do bardzo dokładnego gięcia na zimno i gorąco płaskowników, prętów okrągłych i czworokątnych. Nadają sie do profesjonalnej pracy ciągłej. Nadaje się do gięcia na szczególnie małych promieniach i zaginania.

Zastosowanie:

Do dokładnego gięcia na zimno i gorąco płaskowników, prętów okrągłych i czworokątnych (kąt gięcia 0 - 120°). Gięcie na ostrej krawędzi i na różnych promieniach. Ogranicznik długości i kąta do produkcji seryjnej.
Maksymalne możliwości gięcia:
  • (zredukowane) przy użyciu progów gnących nr. 823652 / 823653 w górnym, wyciętym obszarze:
    − płaskowniki na gorąco 50×6 mm lub 20×15 mm;
    − płaskowniki na zimno do 50×4 mm lub 20×10 mm;
    − pręty okrągłe i czworokątne na zimno do 16 mm.
  • (normalne)z progami gnącymi nr 823652 / 823653 w dolnym obszarze niewyciętym:
    − płaskowniki na gorąco do 100×12 mm lub 60×20 mm;
    − płaskowniki na zimno do 100×6 mm lub 50×12 mm;
    − pręty okrągłe i czworokątne na gorąco do 30 mm;
    − pręty okrągłe i czworokątne na zimno do 18 mm.
  • (maksymalne) przy użyciu progów gnących nr 823654 / 823655 (wyposażenie specjalne):
    − kątowniki (wycięte) na gorąco do 100×12 mm;
    − kątowniki (wycięte) na zimno do 60×8 mm;
    − płaskowniki miedziane do 100×12 mm;
    − stal stopowa do 50×8 mm.

W dostawie:

Giętarka z:
1 blokiem zaciskowym z mimośrodem mocującym,
1 progiem gnącym ostrokrawędziowym (dla materiału o grubości do 2mm) nr 823652,
1 normalnym progiem gnącym (r = 4 mm) nr 823653, 1 płytą dociskową,
1 ogranicznikiem długości 440 mm,
1 ogranicznikiem kąta.

Wskazówka:

Inne progi gnące zob. nr 823651823657.