{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość | 210 mm | |
| głębokość | 175 mm | |
| wysokość | 260 mm | |
| wysokość gięcia do | 100 mm | |
| masa (z osprzętem) | 24 kg | |
| Rodzaj produktu | Giętarki kątowe |
| Numer artykułu | 823650 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001931306 | |
| Numer producenta | 600000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 Grünstadt, Deutschland, www.neu-gmbh.de |