Maşină completă de îndoit în unghi cu accesorii normale 100 mm

Cod articol: 823650 100
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 210 mm
Adâncime 175 mm
Înălţime 260 mm
Pentru înălţime de îndoire de până la 100 mm
Greutate cu accesorii 24 kg
Tip produs Aparat de îndoit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 823650 100
EAN / GTIN 2050001931306
Număr producător 600000

Descriere

Execuţie:

Aparat din fontă cu grafit nodular rezistentă la rupere, cu prindere rapidă cu excentric pentru îndoirea la rece şi la cald, cu mare precizie, a oţelurilor plate, rotunde şi pătrate – pentru utilizarea profesională de durată. Recomandat pentru îndoiri şi scobituri deosebit de înguste.

Aplicaţie:

Pentru îndoirea exactă la rece sau la cald (unghi de îndoire 0 − 120°) a materialului plat, rotund sau pătrat. Îndoaie ascuţit, dar şi rotund în raze diferite. Opritor longitudinal şi unghiular pentru prelucrare în serie.
Capacităţi maxime de îndoire:
  • (redusă) cu plăcuţe de îndoit Cod 823652 / 823653 în partea superioară, decupată:
    − oţel plat la cald până la 50×6 mm respectiv 20×15 mm;
    − oţel plat la rece până la 50×4 mm respectiv 20×10 mm;
    − oţel rotund şi pătrat la rece până la 16 mm.
  • (normal) cu plăcuţe de îndoit Cod 823652 / 823653 în partea inferioară, nedecupată:
    − oţel plat la cald până la 100×12 mm respectiv 60×20 mm;
    − oţel plat la rece până la 100×6 mm respectiv 50×12 mm;
    − oţel rotund şi pătrat la cald până la 30 mm;
    − oţel rotund şi pătrat la rece până la 18 mm.
  • (maxim) cu plăcuţe de îndoit Cod 823654 / 823655 (accesorii speciale):
    − oţel profilat L (decupat) la cald până la 100×12 mm;
    − oţel profilat L (decupat) la rece până la 60×8 mm;
    − bandă de cupru până la 100×12 mm;
    − oţel superior până la 50×8 mm.

Livrare:

Maşină de îndoit în unghi, inclusiv:
1 bloc de prindere excentrică,
1 plăcuţă de îndoit cu muchii ascuţite (pentru material de până la 2 mm) Cod 823652,
1 plăcuţă de îndoit normală (r = 4 mm) Cod 823653,
1 placă de presiune,
1 opritor longitudinal 440 mm,
1 opritor unghiular.

Notă:

Pentru mai multe plăcuţe de îndoit, consultaţi Cod 823651823657.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb