Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kompletní ohýbačka s normálním příslušenstvím, Pro výšku ohýbání do: 100mm

Artiklové číslo: 823650 100

Vyberte variantu a množství

Pro výšku ohýbání do (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 823650 100
EAN / GTIN 2050001931306
Číslo výrobce 600000
Výrobce/odpovědná osoba J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 Grünstadt, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Popis

Provedení:

Zařízení z pevné tvárné litiny s excentrickým rychloupínáním pro ohýbání za studena i za tepla ploché, kulaté a čtyřhranné oceli s vysokou přesností − pro trvalé profesionální nasazení. Vhodné pro zvláště ostré ohyby a zalomení.

Použití:

Pro přesné ohýbání za studena i za tepla (úhel ohýbání 0 − 120°) plochého, kulatého a čtyřhranného materiálu. Ohýbá ostře a také dokulata v různých poloměrech. Délkový a úhlový doraz pro sériovou výrobu.
Maximální ohýbací výkony:
  • (redukované) s ohýbacími deskami č. 823652 / 823653 v horní vybrané části:
    − plochá ocel za tepla do 50×6 mm popř. 20×15 mm;
    − plochá ocel za studena do 50×4 mm popř. 20×10 mm;
    − kulatá a 4hranná ocel za studena do 16 mm.
  • (normální) s ohýbacími deskami č 823652 / 823653 v dolní části bez vybrání:
    − plochá ocel za tepla do 100×12 mm popř. 60×20 mm;
    − plochá ocel za studena do 100×6 mm popř. 50×12 mm;
    − kulatá a čtyřhranná ocel za tepla do 30 mm;
    − kulatá a čtyřhranná ocel za studena do 18 mm.
  • (maximálně) s ohýbacími deskami č. 823654 / 823655 (zvláštní příslušenství):
    − ocel o průřezu L (vybrání) za tepla do 100×12 mm;
    − ocel o průřezu L (vybrání) za studena do 60×8 mm;
    − plochá měď do 100×12 mm;
    − ušlechtilá ocel do 50×8 mm.

Rozsah dodávky:

Ohýbačka včetně:
1 svěrného bloku s excentrickým upnutím,
1 ostrohranné ohýbací desky (pro materiál do 2 mm) č. 823652,
1 normální ohýbací desky (r = 4 mm) č. 823653, 1 tlačné desky,
1 délkového dorazu 440 mm,
1 úhlového dorazu.

Poznámka:

Další ohýbací desky pod č. 823651 − 823657.