Precizni kutni savijač s kompletnim priborom, maks. visina obratka: 100mm

Artikl br.: 823600 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. visina obratka (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 465 mm
Dubina 240 mm
Visina 205 mm
maksimalna visina obratka 100 mm
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (hladno) 100×7 / 18×18 mm
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala toplo) 100×10 / 22×22 mm
maksimalna snaga savijanja okrugli materijal (hladno) ⌀ 18 mm
Težina 43,9 kg
Vrsta proizvoda Aparat za savijanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 823600 100
EAN / GTIN 2050001933072
Broj proizvođača HBM.020.000.01

Opis

Izvedba:

Učinkovit aparat za savijanje, kojim se lako rukuje, za precizno savijanje raznih profila do 180°. Sigurno i čvrsto zatezanje profila. Ponovljivo savijanje preciznim napravama za savijanje i steznim napravama. Integrirani kutni i duljinski graničnici omogućuju brzi rad i precizne rezultate savijanja. Brz radni napredak i kod masivnih profila omogućuje okretni tanjur s iglom (vel. 60 i 100).

Upotreba:

Mjerno točno i primjenjivo hladno i toplo savijanje (kut savijanja 0 − 180°), također sa savitljivim kutom s oštrim bridovima i s različitim polumjerima savijanja.

Odgovara:

Radionički stol

Opseg isporuke:

1 savitljiva ploča (r = 2 mm), 90° br. 823603 vel. 2, 1 kutni graničnik, 1 duljinski graničnik, 1 upravljačka poluga.

Napomena:

Ostale savitljive ploče pod br. 823601823604.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu