{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Präzisions-Winkelbiegeapparat | |
| Obal | volné | |
| Ohýbací kapacita kulatého materiálu max. (za studena) | 18 mm | |
| Výška obrobku max. | 100 mm | |
| Druh produktu | Ohýbací přístroj | |
| Úhel ohybu min. | 0 stupně | |
| Úhel ohybu max. | 180 stupně | |
| Šířka B | 465 mm | |
| Výška H | 205 mm | |
| Hmotnost | 43,9 kg | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 823600 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001933072 | |
| Číslo výrobce | HBM.020.000.01 |