Zginadło, Promień: 2mm

Nr art.: 823603 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Promień (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Opakowanie luzem
Maks. promień gięcia 2 mm
Kąt gięcia maks. 90 stopni
Maks. wysokość obrabianego przedmiotu 100 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Kąt gięcia min. 90 stopni
Min. promień gięcia 2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 823603 2
EAN / GTIN 2050001933232
Numer producenta HBM.020.020.11

Opis

Wykonanie:

Zginadło 90°.

Pasuje do:

Zginacz profilowy: nr 823600 rozm. 100