• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacz wewn./zewn. do rur

Nr art.: 819550
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
882 sztuk w magazynie
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
Wariant Okrawacz do rur
Min. średnica rury 4 mm
Maks. średnica rury 42
Długość całkowita L 50 mm
Zastosowanie maszynowe nie
Możliwość użycia do miedź
Liczba ostrzy 3
Kolor Niebieskie
Możliwość zmiany zastosowania nie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Okrawacz
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 819550
EAN / GTIN 7290003237913
Numer producenta SP81005

Opis

Wykonanie:

Jedna strona do usuwania zadziorów wewnętrznych, druga − zewnętrznych. Oprawka z tworzywa sztucznego z trzema ostrzami. Do rur o ⌀ 4-42 mm. Do obróbki ręcznej.

Wskazówka:

Nie nadają się do rur z tworzywa sztucznego, stosować tylko do rur miedzianych.