• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Debavurator pentru ţevi interioare şi exterioare

Cod articol.: 819550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
872 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Variantă Debavurator de ţevi
Diametrul conductei min. 4 mm
Diametrul conductei max. 42
Lungimea totală L 50 mm
Utilizarea utilajului nu
Recomandat pentru cupru
Număr de tăişuri 3
Culoarea albastru
Utilizarea poate fi modificată nu
Cuprins o singură parte
Tip produs Freză pentru debavurare
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 819550
EAN / GTIN 7290003237913
Număr producător SP81005

Descriere

Execuţie:

O parte pentru debavurări interioare, cealaltă parte pentru debavurări exterioare. Înveliş din material plastic cu freză cu 3 dinţi. Pentru ţevi cu ⌀ 4 − 42 mm. Pentru prelucrare manuală.

Notă:

Recomandat în special pentru ţevi din cupru. Nerecomandat pentru ţevi din material plastic.