Unutarnje i vanjsko glodalo za cijevi

Artikl br.: 819550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 50 mm
50 mm
Broj oštrica Z 3
za ⌀ cijevi 4 mm - 42 mm
Materijal za kućišta Plastična obloga
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 819550
EAN / GTIN 7290003237913
Broj proizvođača SP81005

Opis

Izvedba:

Jedna strana za unutarnja poravnanja, druga strana za vanjska poravnanja. Plastični omotač s glodalom s 3 oštrice. Za cijevi od 4 − 42 mm ⌀. Za ručnu obradu.

Napomena:

Specijalno prikladan za bakrene cijevi. Nije za plastične cijevi.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu