Zunanji in notranji rezkar cevi

Št. art.: 819550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
671 kosov na zalogi
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
Dolžina 50 mm
50 mm
Število rezil Z 3
za ⌀ cevi 4 mm - 42 mm
Material ohišja Plašč iz umetne mase
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 819550
EAN/GTIN 7290003237913
Številka proizvajalca SP81005

Opis

Izvedba:

Ena stran za notranje, druga stran pa za zunanje posnemanje zarobka. Plašč iz umetne mase s 3 rezilnim rezkarjem. Za cevi ⌀ od 4−42 mm ⌀. Za ročno obdelavo.

Opomba:

Posebej primerno za bakrene cevi. Ni primerno za cevi iz umetne mase.