• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Obcinak do rur INOX (VA)/miedzianych

Nr art.: 819500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 819500
EAN / GTIN 4044942020890
Numer producenta 113400 A
Producent/osoba odpowiedzialna ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Opis

Wykonanie:

Solidna, wytrzymała konstrukcja i stabilna prowadnica wrzeciona, 2 lub 4 rolki prowadzące i precyzyjne ułożyskowanie rolek prowadzących oraz krążka tnącego zapewniają dokładną pracę i cięcie pod kątem prostym.

Zastosowanie:

Specjalnie, do obcinania rur ze stali stopowej i z miedzi do maks. grubości ścianki 4 mm.