Rúrkorez INOX (VA) / meď

Č. pol.: 819500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezacích koliesok 20 mm
Šírka rezacích koliesok 5 mm
Rezací kotúč otvor 5 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 6 mm - 64 mm
Počet vodiacich kladiek 4
Počet rezacích koliesok 1
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819500
EAN/GTIN 4044942020890
Číslo výrobcu 113400 A

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia pre vysoké namáhanie a stabilné vedenie vretena vďaka 2 alebo 4 vodiacim kladkám a presnému uloženiu rezacieho kolesa/vodiacej kladka, ktoré zabezpečí presnú prácu a pravouhlý rez.

Použitie:

Špeciálne na rezanie VA a medených rúr do maximálnej hrúbky steny 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely