Csővágó INOX (VA) / vörösréz

Cikkszám: 819500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágókerék ⌀ 20 mm
Vágókerék szélessége 5 mm
Vágókerék furat 5 mm
Külső cső ⌀-höz 6 mm - 64 mm
Vezetőgörgők száma 4
Vágókerekek száma 1
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 819500
EAN / GTIN 4044942020890
Gyártó száma 113400 A

Leírás

Kivitel:

Robusztus felépítés, nagy igénybevételhez, a stabil orsóvezetésnek, a 2 ill. 4 vezetőgörgőnek és a precíziós vágókerék-/vezetőgörgő csapágyazásnak köszönhetően biztosított a pontos munkavégzés és a derékszögű vágás.

Felhasználás:

Speciálisan VA- és rézcsövek vágásához max. 4 mm falvastagságig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek