{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 20 mm | |
širina reznog kotačića | 5 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 5 mm | |
za vanjski ⌀ cijevi | 6 mm - 64 mm | |
Broj upravljačkih kotačića | 4 | |
Broj reznih kotačića | 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi |
Broj artikla | 819500 | |
EAN / GTIN | 4044942020890 | |
Broj proizvođača | 113400 A |