Rezalec za cevi INOX (VA)/baker

Št. art.: 819500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 20 mm
Širina rezalnega kolesca 5 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 5 mm
za zunanji ⌀ cevi 6 mm - 64 mm
Število vodilnih valjčkov 4
Število rezalnih kolesc 1
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 819500
EAN/GTIN 4044942020890
Številka proizvajalca 113400 A

Opis

Izvedba:

Robustna izvedba za velike obremenitve in čvrsto vodilo vretena, 2 oz. 4 vodilni valjčki in precizno uležajenje rezilnega kolesca/vodilnih valjčkov zagotavljajo natančno delo in pravokoten rez.

Uporaba:

Specialno za rezanje cevi iz VA jekel in bakra, do cevi z debelino stene največ 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli