{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 50 mm | |
| Seria | SolidPro L | |
| Długość, Trzonek | 300 mm | |
| Materiał, Trzonek | drewno | |
| Powierzchnia | wersja naturalna; wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | Pędzle płaskie | |
| Skuwka pędzla | Zacisk blaszany | |
| Kształt główki pędzla | kwadrat | |
| Materiał włosia | Włosie syntetyczne | |
| Możliwość użycia do | Farby dyspersyjne; Farby ścienne; Lakiery; Lakiery bezbarwne | |
| Zakres zastosowania | Lakierowanie; Lazurowanie; Malowanie | |
| Długość całkowita | 350 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 818750000 | |
| EAN / GTIN | 4013307811992 | |
| Numer producenta | 818750000 | |
| Numer L | L01876 100058 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |