SolidPro L rohový štětec, 1. Pevnost, s nerezovou, ohnutou svorkou. Ideální pro práci na obtížných místech, v rozích, na hranách, na okrajích stěn a v nikách. Velikost: 50 mm

Artiklové číslo: 818750000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 50 mm
Řada SolidPro L
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Materiál štětiny Umělé štětiny
Vhodné pro Disperzní barvy; Laky; Lazury; Nátěrové barvy na zdi
Rozsah použití Lakování; Lazurování; Natírání
Celková délka 350 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818750000
EAN / GTIN 4013307811992
Číslo výrobce 818750000
L-číslo L01876 100058
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní směs čistých umělých štětin. Velmi tvarově stálé štětiny s jemnými špičkami, které zajišťují velmi jemný povrch. Optimální přenos barvy. Zvláště snadné čištění. Měkké štětiny, které jsou ideální pro čištění