Brosse d’angle SolidPro L, 1ère épaisseur, avec virole courbée résistante à la rouille. Parfait pour travailler dans des endroits difficiles, coins, bords, finitions murales, niches. Taille : 50 mm

Réf.: 818750000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
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
Largeur 50 mm
Série SolidPro L
Longueur, manche 300 mm
Matériau, manche bois
Surface avec rectification; couleur naturelle
Type de produit pinceaux plats
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Matériau soies soies synthétiques
Pour lasures; peinture; peintures murales; peintures émulsions
Domaine d’utilisation lasurage; peinture; vernissage
Longueur totale 350 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 818750000
EAN / GTIN 4013307811992
Réf. fabricant 818750000
Article hors catalogue L01876 100058
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Mélange de poils synthétiques purs de haute qualité. Poils très stables dimensionnellement avec des pointes fines qui offrent une finition de surface très fine. Libération optimale de la peinture. Particulièrement facile à nettoyer. Poils légèrement ajust