{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 50 mm | |
| Serie | SolidPro L | |
| Longitud, Mango | 300 mm | |
| Material, Mango | madera | |
| Superficie | natural; rectificado/a | |
| Tipo de producto | Pincel plano | |
| Engarce del pincel | Virola de chapa | |
| Forma cabeza de pincel | plaza | |
| Material cerdas | Cerdas artificiales | |
| Aptitud para | Barnices; Luras; Pinturas de dispersión; Pinturas para paredes | |
| Intervalo de empleo | Barnizado; Esmaltar; Pinturas | |
| Longitud total | 350 mm | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 818750000 | |
| EAN / GTIN | 4013307811992 | |
| Número del fabricante | 818750000 | |
| Número L | L01876 100058 | |
| Fabricante/responsable | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |