SolidPro L corner brush, 1st thickness, with rust-resistant, bent ferrule. Perfect for working in difficult places, corners, edges, wall finishes, niches. Size: 35 mm

Nr art.: 818735000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria SolidPro L
Szerokość 35 mm
Długość, Trzonek 400 mm
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Pędzle płaskie
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Materiał włosia Włosie syntetyczne
Możliwość użycia do Farby dyspersyjne; Farby ścienne; Lakiery; Lakiery bezbarwne
Zakres zastosowania Lakierowanie; Lazurowanie; Malowanie
Długość całkowita 425 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818735000
EAN / GTIN 4013307811978
Numer producenta 818735000
Numer L L01876 100026
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

High-quality, pure synthetic bristle blend. Very dimensionally stable bristles with fine tips that provide a very fine surface finish. Optimal paint release. Particularly easy to clean. Softly adjusted bristle and therefore ideal for the application of th