Pensulă pentru colțuri SolidPro L, 1. Rezistență, cu clemă îndoită, rezistentă la rugină. Perfect pentru lucrări în locuri dificile, colțuri, margini, finisaje de pereți, nișe. Dimensiuni: 35 mm

Cod articol.: 818735000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SolidPro L
Lăţime 35 mm
Lungime, Coadă 400 mm
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur; rectificat
Tip produs Pensulă plată
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Material peri Pensulă artificială
Recomandat pentru Glazuri; Lăcuit; Vopsea de dispersie; Vopsele pentru perete
Domeniu de utilizare Satinare; Vopsire; Vopsire
Lungimea totală 425 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 818735000
EAN / GTIN 4013307811978
Număr producător 818735000
L-Număr L01876 100026
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Amestec de peri artificiali puri, de înaltă calitate. Perii foarte stabili, cu vârfuri fine, care asigură un finisaj foarte fin al suprafeței. Redare optimă a culorilor. Se curăță foarte ușor. Perii moi, ideali pentru curățarea delicată a păturilor, perilor și blănurilor.