SolidPro L rohový štětec, 1. Pevnost, s nerezovou, ohnutou svorkou. Ideální pro práci na obtížných místech, v rozích, na hranách, na okrajích stěn a v nikách. Velikost: 35 mm

Artiklové číslo: 818735000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada SolidPro L
Šířka 35 mm
Délka, Násada 400 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Materiál štětiny Umělé štětiny
Vhodné pro Disperzní barvy; Laky; Lazury; Nátěrové barvy na zdi
Rozsah použití Lakování; Lazurování; Natírání
Celková délka 425 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818735000
EAN / GTIN 4013307811978
Číslo výrobce 818735000
L-číslo L01876 100026
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní směs čistých umělých štětin. Velmi tvarově stálé štětiny s jemnými špičkami, které zajišťují velmi jemný povrch. Optimální přenos barvy. Zvláště snadné čištění. Měkké štětiny, které jsou ideální pro čištění