• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Uniwersalne obcinaki do rur, dla ⌀ do: 54mm

Nr art.: 818130 54
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
681 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ do (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ krążków tnących 19 mm
szerokość krążka tnącego 6,2 mm
otwór w krążku tnącym 4,85 mm
do rur o ⌀ zewn. 6 mm - 54 mm
długość 220 mm - 280 mm
szerokość 85 mm
liczba rolek prowadzących 4
liczba krążków tnących 1
wysokość 40 mm
masa 720 g
nadaje się do rur z VA; Aluminium; Mosiądz; Miedź
z funkcją grzechotki nie
Rodzaj produktu Obcinaki do rur

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818130 54
EAN / GTIN 4067263125129
Numer producenta 818130 54
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niezwykle wytrzymała konstrukcja do najwyższych obciążeń. Czyste i niezawodne cięcie dzięki 4 rolkom prowadzącym ułożonym w rzędzie.
Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Szybkie nastawianie wrzeciona na zasadzie grzechotki z cofaniem sprężynowym. Zamienny krążek tnący do nr 818110.

Zaleta:

Wysoka trwałość dzięki krążkowi tnącemu pokrytemu powłoką TiN. Mniejszy nakład siły i krótszy czas pracy dzięki:
  • Ergonomiczny uchwyt
  • lekka konstrukcja
  • Ułożyskowane igłowo rolki prowadzące i krążek tnący
  • Wyjmowane okrawacze ręczne z ostrzem S20 powlekanym TiN.

Zastosowanie:

Zastosowanie do cięcia rur ze stali VA, aluminium, mosiądzu i miedzi.

Część zamienna:

Zamienny krążek tnący nr 818110.