{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar śrub | M36 | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Rodzaj produktu | Podkładki kuliste | |
| Średnica zewnętrzna | 68 mm | |
| Średnica wewnętrzna min. d1 | 37 mm | |
| Grubość | 14 mm | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 184 g |
| Numer artykułu | 81810 | |
| EAN / GTIN | 4020772081812 | |
| Numer producenta | 81810 | |
| Numer L | L30120 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |