{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe Schrauben | M36 | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Produktart | Kugelscheibe | |
| Durchmesser außen | 68 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 37 mm | |
| Stärke | 14 mm | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 184 g |
| Artikelnummer | 81810 | |
| EAN / GTIN | 4020772081812 | |
| Herstellernummer | 81810 | |
| L-Nummer | L30120 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |