{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost šroubů | M36 | |
| Povrch | kalené | |
| Druh produktu | Kulová podložka | |
| Průměr vnější | 68 mm | |
| Vnitřní průměr min. d1 | 37 mm | |
| Tloušťka | 14 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 184 g |
| Katalogové číslo | 81810 | |
| EAN / GTIN | 4020772081812 | |
| Číslo výrobce | 81810 | |
| L-číslo | L30120 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |