{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño de los tornillos | M36 | |
| Superficie | material endurecido | |
| Tipo de producto | Arandela esférica | |
| Diámetro exterior | 68 mm | |
| Diámetro interior mín. d1 | 37 mm | |
| Espesor | 14 mm | |
| Material | acero | |
| Peso | 184 g |
| Número de artículo | 81810 | |
| EAN / GTIN | 4020772081812 | |
| Número del fabricante | 81810 | |
| Número L | L30120 50 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |