Nemesacél belső / külső sorjázó 54 mm

Cikkszám: 814920 54
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Cső ⌀-höz 10 mm - 54 mm
Felhasználás Inox; Acél; Vörösréz; Alumínium
Alapanyag edzett speciális acél
Ház anyaga eloxált alumínium
Gépi sorjázás lehetséges nem
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814920 54
EAN / GTIN 4044942021071
Gyártó száma 113830 A

Leírás

Kivitel:

Eloxált alumínium ház, speciális edzett acél sorjázókúp.

Felhasználás:

Nemesacél, acél, vörösréz műanyag és alumínium csövek professzionális belső és külső sorjázásához.