Edelstahl-Innen- / Außenentgrater 54 mm

Artikel-Nr.: 814920 54
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-⌀ 10 mm - 54 mm
Verwendung Inox; Stahl; Kupfer; Aluminium
Werkstoff gehärteter Spezialstahl
Werkstoff Gehäuse eloxiertes Aluminium
maschinelles Entgraten möglich nein
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814920 54
EAN / GTIN 4044942021071
Herstellernummer 113830 A

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Entgraterkonus aus gehärtetem Spezialstahl.

Verwendung:

Professionelles Innen- und Außenentgraten von Edelstahl-, Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- und Alurohren.