Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen 54 mm

Tuote nro.: 814920 54
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

putken ⌀:lle 10 mm - 54 mm
Käyttö Inox; teräs; Kupari; alumiini
Raaka-aine karkaistu erikoisteräs
Kotelon materiaali eloksoitu alumiini
koneellinen purseenpoisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814920 54
EAN / GTIN 4044942021071
Valmistajan numero 113830 A

Kuvaus

Malli:

Kotelo eloksoitua alumiinia, pursekaapimen kartio karkaistua erikoistyökaluterästä.

Käyttö:

Laadukas jaloteräs-, teräs-, kupari-, muovi- ja alumiiniputkien sisä- ja ulkopuolinen purseenpoisto.