Pojemnik z tworzywa sztucznego, pusty 7301 550 mm x 81 mm x 66 mm

Nr art.: 81370002
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa 0,425 kg
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Rodzaj produktu walizka
Szerokość zewnętrzna 550 mm
Wysokość zewnętrzna 81 mm
Głębokość zewnętrzna 66 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81370002
EAN / GTIN 4018754155590
Numer producenta 81370002
Numer L L60010 2885
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wygodna w użyciu skrzynka z tworzywa sztucznego, zapewniająca uporządkowane przechowywanie i bezpieczny transport kluczy dynamometrycznych.
  • Wnętrze jest idealnie dopasowane do naszych kluczy dynamometrycznych.
  • Ergonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie skrzynki.
  • W skrzynce transportowej można umieścić odpowiednie wkładki z pianki (dostępne osobno).
  • Ta lekka walizka narzędziowa została wykonana z wytrzymałego, odpornego na zużycie tworzywa sztucznego, co zapewnia ochronę przed uszkodzeniami.
Właściwości:
  • do bezpiecznego przechowywania i transportu kluczy dynamometrycznych
  • Odpowiednie wkładki z pianki są dostępne osobno
  • z praktycznym uchwytem do przenoszenia
  • wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporne na najczęściej spotykane oleje, smary i paliwa

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 66 mm
  • Długość w mm (L): 550 mm
  • pasujące do nr: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10
  • Masa: 425 g
  • Waga w kg: 0 425 kg
  • Szerokość w mm (b): 81 mm