Cutie de plastic, goală 7301 550mm x 81mm x 66mm

Cod articol.: 81370002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material plastic
Greutate 0,425 kg
Echipament Mâner
Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 550 mm
Dimensiune exterioară H 81 mm
Dimensiune externă adâncime 66 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 81370002
EAN / GTIN 4018754155590
Număr producător 81370002
L-Număr L60010 2885
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Carcasă din plastic prietenoasă pentru atelier pentru depozitarea organizată și transportul în siguranță al cheilor dinamometrice.
  • Interiorul este optimizat pentru a se potrivi cu cheile noastre dinamometrice.
  • Un mâner de transport ergonomic facilitează transportul cutiei.
  • Cutia de transport poate fi echipată cu inserții din spumă potrivite (disponibile separat).
  • Carcasa ușoară a sculei este fabricată din plastic robust, rezistent la uzură, pentru a o proteja de deteriorări.
Caracteristici:
  • Pentru depozitarea și transportul în siguranță al cheilor dinamometrice
  • Inserțiile de spumă asortate sunt disponibile separat
  • Cu mâner de transport practic
  • Fabricat din plastic robust, rezistent la cele mai comune uleiuri, unsori și combustibili

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 66 mm
  • Lungime mm (L): 550 mm
  • potrivit pentru nr.: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Rapid; 730/5-20 Rapid; 730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10
  • Greutate: 425g
  • Greutate kg: 0.425kg
  • Lățime mm (b): 81 mm